項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 7 / 16“-20 |
間隙直徑 | 1.08“ |
領型 | 螺紋夾 |
尺寸類型 | 標準 |
完 | 光明 |
內部Dia。 | 7 / 16-20 |
材料 | 303不銹鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 15機構/ 16“ |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | #6-32 |
固定螺絲尺寸 | #6-32 |
類別 | 螺紋的 |
UPC | 634529028711 |
信號寬度 | 11機構/ 32“ |
承受溫度 | 350學位F. |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 固定螺絲尺寸 | 信號寬度 | 完 | 內部Dia。 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-10-11-F | #10-32 | 5 / 8“-11 | 1.5“ | #10-32 | 7機構/ 16“ | 黑氧化物 | 5 / 8-11 | 1215不含鉛 | 新台幣587元 | |
TCL-10-11-SS | #10-32 | 5 / 8“-11 | 1.5“ | #10-32 | 7機構/ 16“ | 光明 | 5 / 8-11 | 303不銹鋼 | 新台幣1,219元 | |
TCL-10-18-F | #10-32 | 5 / 8“-18 | 1.5“ | #10-32 | 7機構/ 16“ | 黑氧化物 | 5 / 8-18 | 1215不含鉛 | 新台幣597元 | |
TCL-10-18-SS | #10-32 | 5 / 8“-18 | 1.5“ | #10-32 | 7機構/ 16“ | 光明 | 5 / 8-18 | 303不銹鋼 | 新台幣1,256元 | |
TCL-12-10-F | 1 / 4“-28 | 3 / 4“-10 | 1.808“ | 1 / 4-28 | 1機構/ 2“ | 黑氧化物 | 3 / 4-10 | 1215不含鉛 | 新台幣689元 | |
TCL-12-10-SS | 1 / 4“-28 | 3 / 4“-10 | 1.808“ | 1 / 4-28 | 1機構/ 2“ | 光明 | 3 / 4-10 | 303不銹鋼 | 新台幣1,477元 | |
TCL-12-16-F | 1 / 4“-28 | 3 / 4“-16 | 1.808“ | 1 / 4-28 | 1機構/ 2“ | 黑氧化物 | 3 / 4-16 | 1215不含鉛 | 新台幣685元 |