項目 | 浮球開關 |
身高 | 2.625“ |
總長: | 5" |
最高 安培跑步 | 20@12V, 10@24V, 6.5@32AV |
在時關閉 | 3機構/ 4“ |
在開啟 | 2" |
類別 | 自動船用 |
電壓 | 12至24至32 |
信號寬度 | 2.12“ |
線規 | 14 |
導線 | 2.25 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40A-GRA | 2.875“ | 5.25“ | 2.5“ | 新台幣4,271元 |