項目 | 平板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 中型 |
腳輪產品組 | 無銷腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 無銷萬向節 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪形狀 | Crown 冠 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 酚醛 |
硬度計 | 90邵氏D |
延長線 | 是 |
框架表面處理 | 藍色粉末大衣 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 3-3/8" x 4-1/8" |
額定負載 | 2500磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
最高 溫度 | 275學位F. |
最小 溫度 評分 | -65度數F. |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 5-1/4" x 6-1/8" |
總高度 | 10.5“ |
平板尺寸 | 5-1/4" x 7-1/4" |
賽道 | 滾筒 |
替換輪 | 製造商編號DUR-0830-12 |
旋轉半徑 | 7.125“ |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 8" |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 8.82 |
產品 | 型號 | 核心材料 | 軸承類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 硬度計 | 延長線 | 框架表面處理 | 硬度 | 內部螺栓孔間距 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-GTB-0620-R | 尼龍 | - | 中型 | 75邵氏D | 沒有 | 鍍鋅 | - | 2-5 / 8“ x 3” | 新台幣3,167元 | ||
76-DUR-0830-R | 酚醛 | - | 中型 | 90邵氏D | 是 | 藍色粉末大衣 | - | 3-3/8" x 4-1/8" | 新台幣7,551元 | ||
2-75-GTB-0620-S-SL | 尼龍 | - | 重負 | 75邵氏D | 沒有 | 粉末塗層 | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 新台幣16,801元 | ||
48-GTB-0820-R | 尼龍 | - | 中型 | 75邵氏D | 沒有 | 鍍鋅 | - | 2-5 / 8“ x 3” | 新台幣4,200元 | ||
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z | - | - | - | - | - | 鍍鋅 | - | 2-3/8" x 3-1/8" | 新台幣2,422元 | ||
47-DUR-0820-R | 酚醛 | 滾筒 | - | - | - | - | 90邵氏D | 2 5 / 8 x 3” | 新台幣1,477元 | 詢價
| |
65-DUR-0520-S | 酚醛 | 滾筒 | - | - | - | 鋅 | 90邵氏D | 2 5 / 8 x 3” | 新台幣3,867元 | 詢價
|