項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
核心顏色 | 深灰色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 70邵氏A |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
額定負載 | 600磅。 |
耐 | 大多數油、化學品、油脂、水 |
溫度。 範圍 | -40度至200度 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8716900000 |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 適合車軸 | 額定負載 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-0412-06 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 250磅。 | 4" | 1.25“ | 新台幣460元 |