項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 3機構/ 8“ |
核心顏色 | 深灰色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 70邵氏A |
適合車軸 | 3機構/ 8“ |
額定負載 | 250磅。 |
耐 | 大多數油、化學品、油脂、水 |
扳手襯套 | 不包括 |
溫度。 範圍 | -40度至200度 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8716900000 |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 適合車軸 | 額定負載 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-0620-08 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 600磅。 | 6" | 2" | 新台幣1,150元 |