項目 | 面襯 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1-1 / 4“ x 1” |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0319911160 | 3 / 4“x 1 / 2” | -20度至150度F | 新台幣1,172元 | |
0319911301 | 1英寸x 3/4英寸 | -20度至350度F | 新台幣1,219元 | |
0319911327 | 1英寸x 1/2英寸 | -20度至150度F | 新台幣1,186元 | |
0319911681 | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度至150度F | 新台幣2,196元 | |
0319911848 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | -20度至150度F | 新台幣2,875元 | |
0319912044 | 2-1 / 2“ x 2” | -20度至350度F | 新台幣3,772元 |