項目 | 煙霧探測器防護罩 |
上一頁 | 已提交 |
顏色 | 皮膚護理 |
深度 | 3.5“ |
直徑 | 7.75“ |
身高 | 7" |
室內/室外 | 室內 |
材料 | 不銹鋼絲 |
安裝 | 沖水按鈕 |
工作溫度。 | -40至250度F |
信號寬度 | 7.25“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8302498090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 直徑 | 身高 | 材料 | 安裝 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-9601 | 白色 | 3" | 9" | 8.25“ | 9 ga。 塗層鋼絲 | 沖水按鈕 | 8.5“ | 新台幣1,559元 | ||
STI-9602 | 白色 | 4.5“ | 9" | 8.5“ | 9 ga。 塗層鋼絲 | 表面 | 8.5“ | 新台幣1,988元 | ||
STI-8100 | 重設 | 3.75“ | 8.75“ | 9" | 聚碳酸酯 | 沖水按鈕 | 9" | 新台幣1,489元 | ||
STI-9610 | 白色 | 6" | 8.25“ | 8.25“ | 9 ga。 塗層鋼絲 | 表面 | 8.25“ | 新台幣1,923元 | ||
STI-9604 | 白色 | 3.5“ | 7" | 7" | 9 ga。 塗層鋼絲 | 沖水按鈕 | 7.25“ | 新台幣1,716元 | ||
STI-9605 | 白色 | 4.5“ | 8" | 7.125“ | 9 ga。 塗層鋼絲 | 表面 | 7.38“ | 新台幣1,946元 | ||
STI-9609-SS | 皮膚護理 | 5" | 8.75“ | 8.25“ | 不銹鋼絲 | 沖水按鈕 | 8.5“ | 新台幣2,387元 |