項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 12 GPM |
鎖定機制 | 推拉 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | FEM-502-8FP |
管道尺寸NPT | 1/2 |
密封 | 臉紅 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 臉紅 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-14 |
類別 | 耦合器插頭(奶嘴) |
閥門設計 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 密封類型 | 身體尺寸 | 流量 | 類別 | 閥門設計 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25-4P | 固定閥 | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 耦合器(主體) | 閥芯 | 液壓連接器體 | - | 3000 PSI | 新台幣1,361元 | ||
S71-4P | 固定閥 | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 耦合器插頭(奶嘴) | 閥芯 | 液力偶合器乳頭 | - | 3000 PSI | 新台幣672元 | ||
FF495-3-1 / 2 | 臉紅 | 3機構/ 8“ | 10加侖/分鐘 | 耦合器(主體) | 管狀的 | 液壓連接器體 | 2 43機構/ 64“ | 10000 PSI | 新台幣4,097元 | ||
FF491-4XNUMX | 臉紅 | 3機構/ 8“ | 10加侖/分鐘 | 耦合器插頭(奶嘴) | 管狀的 | 液力偶合器乳頭 | - | 10000 PSI | 新台幣2,042元 | ||
FFE495-4 | 臉紅 | 3機構/ 4“ | 12 GPM | 耦合器(主體) | 管狀的 | 液壓連接器體 | 3 1機構/ 16“ | 4000 PSI | 新台幣4,777元 | ||
S75-4 | 球和O型圈 | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 耦合器(主體) | 球 | 液壓連接器體 | 3 25機構/ 64“ | 3000 PSI | 新台幣3,555元 |