扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SAFEWAY S71-4P快速連接器插頭1/2英寸Npt | AD9YMY 4VTP8

SAFEWAY S71-4P 快速接頭插頭 1/2 英寸 Npt

有現貨
貨號:AD9YMY 型號:S71-4P交叉參考:4VTP8

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$721 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液力偶合器乳頭
主體材料鐵件
身體尺寸1機構/ 2“
連接類型核不擴散條約
樸素
流量12 GPM
鎖定機制推拉
最大。 壓力3000 PSI
工作溫度 範圍-40度至250度F
派克立交8010-4P
先鋒交流8010-4P
管道尺寸NPT1/2
密封固定閥
密封材料布納N
密封類型固定閥
關機Double
袖子材質鐵件
溫度。 範圍-40到250 F.
螺紋尺寸1 / 2“-14
類別耦合器插頭(奶嘴)
閥門設計閥芯

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)5.08
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)5.08
HS代碼7307995045
原產地US

產品型號

產品型號密封類型身體尺寸流量類別閥門設計項目總長:最大。 壓力價錢
SAFEWAY S25-4P快速接頭本體1/2英寸Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4P固定閥1機構/ 2“12 GPM耦合器(主體)閥芯液壓連接器體-3000 PSI新台幣1,570元
SAFEWAY FF495-3-1 / 2快速接頭本體1/2英寸Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2臉紅3機構/ 8“10加侖/分鐘耦合器(主體)管狀的液壓連接器體2 43機構/ 64“10000 PSI新台幣4,657元
SAFEWAY FF491-4快速連接器插頭1/2英寸Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4​​XNUMX臉紅3機構/ 8“10加侖/分鐘耦合器插頭(奶嘴)管狀的液力偶合器乳頭-10000 PSI新台幣2,248元
SAFEWAY FFE495-4快速接頭主體1/2英寸Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4臉紅3機構/ 4“12 GPM耦合器(主體)管狀的液壓連接器體3 1機構/ 16“4000 PSI新台幣5,510元
SAFEWAY FFE491-4快速連接器插頭1/2英寸Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4臉紅3機構/ 4“12 GPM耦合器插頭(奶嘴)管狀的液力偶合器乳頭-4000 PSI新台幣3,027元
SAFEWAY S75-4快速接頭本體1/2英寸Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4球和O型圈1機構/ 2“12 GPM耦合器(主體)液壓連接器體3 25機構/ 64“3000 PSI新台幣3,810元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SAFEWAY S71-4P 快速接頭插頭 1/2 英寸 Npt
新台幣721元 /單元