扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SAFEWAY S41-3P快速連接器插頭3/8英寸Npt | AD9YMX 4VTP7

SAFEWAY S41-3P 快速接頭插頭 3/8 英寸 Npt

有現貨
貨號:AD9YMX 型號:S41-3P交叉參考:4VTP7

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$697 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液力偶合器乳頭
主體材料鐵件
身體尺寸3機構/ 8“
連接類型核不擴散條約
樸素
流量6加侖/分鐘
鎖定機制推拉
最大。 壓力3000 PSI
工作溫度 範圍-40度至250度F
派克立交4050-3P
先鋒交流4050-3P
管道尺寸NPT3/8
密封固定閥
密封材料布納N
密封類型固定閥
關機Double
袖子材質鐵件
溫度。 範圍-40到250 F.
螺紋尺寸3 / 8“-18
類別耦合器插頭(奶嘴)
閥門設計閥芯

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)5.08
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)5.08
HS代碼7307929000
原產地US

產品型號

產品型號密封類型連接類型流量類別閥門設計項目鎖定機制最大。 壓力價錢
SAFEWAY S31-3P快速連接器插頭3/8英寸Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3P固定閥核不擴散條約6加侖/分鐘耦合器插頭(奶嘴)閥芯液力偶合器乳頭擰在一起10000 PSI新台幣1,443元
SAFEWAY S35-3P快速接頭本體3/8英寸Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3P固定閥多邊核不擴散條約6加侖/分鐘耦合器(主體)閥芯液壓連接器體擰在一起10000 PSI新台幣2,279元
SAFEWAY FF495-3快速接頭本體3/8英寸Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3​​XNUMX臉紅核不擴散條約10加侖/分鐘耦合器(主體)管狀的液壓連接器體推拉10000 PSI新台幣4,536元
SAFEWAY FF491-3快速連接器插頭3/8英寸Npt | AD9YNX 4VTX3 FF491-3​​XNUMX臉紅核不擴散條約10加侖/分鐘耦合器插頭(奶嘴)管狀的液力偶合器乳頭推拉10000 PSI新台幣2,101元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SAFEWAY S41-3P 快速接頭插頭 3/8 英寸 Npt
新台幣697元 /單元