項目 | 阻燃巴拉克拉法帽 |
年齡組別 | 成人 |
ATPV評級 | 20卡路里/平方厘米 |
顏色 | 米色 |
蓋 | 頭,耳朵和脖子 |
性別 | 男女皆宜的 |
危險風險類別 (HRC) | 2 |
材料 | 40%P84 / 55%Lenzing / 5%Kevlar(R) |
尺寸 | 普遍 |
次數 | 頭頂 |
UPC | 848650022122 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 6506106075 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | ATPV評級 | 顏色 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AFHOOD10 | 10卡路里/平方厘米 | 白色 | 20%的Nomex(R)/ 80%的蘭精 | 新台幣2,055元 |