項目 | 電子手套 |
AC Max.交流最大Use Voltage使用電壓 | 1000 |
交流測試電壓 | 5000 |
課程 | 0 |
顏色 | 紅 |
總長: | 11“ |
材料 | 天然橡膠 |
尺寸 | 9.5 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 34.54 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 4015191050 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
E011R / 7 | 7 | 新台幣5,189元 | |
E011R / 8 | 8 | 新台幣5,189元 | |
E011R / 9 | 9 | 新台幣5,189元 | |
E011R / 10 | 10 | 新台幣5,107元 | |
E011R / 11 | 11 | 新台幣5,189元 | |
E011R / 10H | 10.5 | 新台幣5,189元 |