SALSBURY INDUSTRIES 19058-15GSK 手機櫃 6 1/2 英寸寬 8 英寸 D
貨號:AA4ZFB
型號:19058-15GSK交叉編號:13K748
得到它 可能 7, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 7, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手機儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 金色 |
門型 | 鋁 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 鋁 |
鎖類型 | 萬能鑰匙鎖 |
儲物櫃配置 | (3)寬,(15)人 |
材料 | 鋁 |
開孔深度 | 8" |
開啟高度 | 5.5“ |
開孔寬度 | 6.5“ |
總深度 | 9.25“ |
總高度 | 31“ |
總寬度 | 24“ |
一級 | 五 |
船重(kg) | 24.95 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 31.12 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 開啟高度 | 顏色 | 深度 | 開孔寬度 | 總深度 | 總寬度 | 信號寬度 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSK | 5.5“ | 砂色 | 9.25“ | 6.5“ | 9.25“ | 37“ | 37“ | 粉末塗層 | - | 詢價
| |
19058-25葛蘭素史克 | 5.5“ | 金色 | - | 6.5“ | 9.25“ | 37“ | - | 粉末塗層 | - | 詢價
| |
19058-25ZSK | 5.5“ | 青銅 | 9.25“ | 6.5“ | 9.25“ | 37“ | 37“ | 粉末塗層 | - | 詢價
| |
19058-25問 | 5.5“ | 鋁 | 9.25“ | 6.5“ | 9.25“ | 37“ | 37“ | 粉末塗層 | - | 詢價
| |
19058-20SSK | 5.5“ | 砂色 | 9.25“ | 6.5“ | 9.25“ | 30.5“ | 30.5“ | 粉末塗層 | - | 詢價
| |
19058-20葛蘭素史克 | 5.5“ | 金色 | - | 6.5“ | 9.25“ | 30.5“ | - | 粉末塗層 | - | 詢價
| |
19058-20ZSK | 5.5“ | 青銅 | 9.25“ | 6.5“ | 9.25“ | 30.5“ | 30.5“ | 粉末塗層 | - | 詢價
|