項目 | 水平郵箱 |
箱體材質 | 鋁 |
顏色 | 青銅 |
深度 | 12“ |
門材料 | 鋁 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 35.25“ |
載入中 | 後 |
安裝 | 凹進的 |
淨重 | 65磅。 |
門數 | 1 |
方向 | 橫式 |
類別 | USPS |
信號寬度 | 21“ |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 9403200020 |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 身高 | 淨重 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01AFU | 鋁 | 17“ | 13“ | 30磅。 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01ARU | 鋁 | 17“ | 13“ | 30磅。 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01GFU | 金色 | 17“ | 13“ | 30磅。 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01格魯 | 金色 | 17“ | 13“ | 30磅。 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01SFU | 砂岩 | 17“ | 13“ | 30磅。 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01SRU | 砂岩 | 17“ | 13“ | 30磅。 | 16.38“ | - | 詢價
| |
3703S-01ZFU | 青銅 | 17“ | 13“ | 30磅。 | 16.38“ | - | 詢價
|