項目 | 雙隔膜泵 |
代理商合規 | CN.png |
進氣口尺寸 | 1/4 FNPT |
球材質 | 山都平R |
檢查座椅材料 | 聚丙烯 |
連接型式 | 核不擴散條約 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
進/出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
歧管連接 | NPT |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 32“ |
最高 流 | 5加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 5加侖/分鐘 |
最高 運營壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 180度 F |
操作類型 | 空中操作 |
閥門類型 | 球 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 進/出口尺寸 | 代理商合規 | 球材質 | 總長: | 最高 迪亞 固體 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1阿班斯000 | 2" | - | 山都平(R) | 12.593 | 1機構/ 4“ | 106 GPM | 125 PSI | 180學位F. | 新台幣163,634元 | ||
66625B-444-C | 2" | - | PTFE | - | 1機構/ 4“ | 172加侖/分鐘 | 120 PSI | 200學位F. | 新台幣387,395元 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | 山都平(R) | 13 9機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 42 GPM | 125 PSI | 275學位F. | 新台幣79,584元 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 135 GPM | 125 PSI | 220學位F. | 新台幣210,826元 | ||
S1FB3PBPPPNI000 | 1" | - | 良好 | 11.625“ | 1機構/ 4“ | - | 100 PSI | 180學位F. | 新台幣94,555元 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1機構/ 2“ | - | 山都平(R) | 7 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | - | 100 PSI | 275學位F. | 新台幣98,845元 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1機構/ 2“ | - | PTFE | 7 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | - | 100 PSI | 220學位F. | 新台幣108,381元 |