SANDPIPER 雙隔膜泵
次數 | 型號 | 進/出口尺寸 | 代理商合規 | 球材質 | 總長: | 最高 迪亞 固體 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1FB1A1WANS000 | 1" | - | 山都平(R) | 10.375“ | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 180學位F. | NT$92,901 | |
B | S1FB1I2TANS000 | 1" | - | PTFE | 10.375“ | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 220學位F. | NT$130,408 | |
C | HDF1 DB2A | 1" | - | 良好 | 10 13機構/ 16“ | 1" | - | 125 PSI | 190學位F. | NT$124,337 | |
D | SB1 SS5A | 1" | - | 山都平(R) | 13 9機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 42 GPM | 125 PSI | 275學位F. | NT$79,584 | |
E | S1FB3P2PPNI000 | 1" | - | PTFE | 11.625“ | 1機構/ 4“ | - | 100 PSI | 180學位F. | NT$130,343 | |
A | S1FB1ABWANS000 | 1" | - | 良好 | 10.375“ | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 180學位F. | NT$81,642 | |
E | S1FB3P1PPNI000 | 1" | - | 山都平(R) | 11.625“ | 1機構/ 4“ | - | 100 PSI | 180學位F. | NT$106,406 | |
B | S1FB1I1WANS000 | 1" | - | 山都平(R) | 10.375“ | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 180學位F. | NT$106,975 | |
E | S1FB3PBPPPNI000 | 1" | - | 良好 | 11.625“ | 1機構/ 4“ | - | 100 PSI | 180學位F. | NT$94,555 | |
F | G1FB1STTXNSX00 | 1" | - | PTFE | 10.375“ | 1機構/ 4“ | - | 100 PSI | 220學位F. | NT$177,073 | |
G | S15B1I1WANS000 | 1.5“ | - | 山都平(R) | 12 23機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 180學位F. | NT$169,003 | |
G | S15B1I2TANS000 | 1.5“ | - | PTFE | 12 23機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 220學位F. | NT$186,978 | |
H | S05B2G1TXNS000 | 1機構/ 2“ | - | 山都平(R) | 7 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | - | 100 PSI | 275學位F. | NT$98,845 | |
I | S05B1A2TANS000 | 1機構/ 2“ | - | PTFE | 7 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | - | 100 PSI | 220學位F. | NT$89,670 | |
J | S05B2G2TXNS000 | 1機構/ 2“ | - | PTFE | 7 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | - | 100 PSI | 220學位F. | NT$108,381 | |
I | S05B1ABWANS000 | 1機構/ 2“ | - | 良好 | 7 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | - | 100 PSI | 180學位F. | NT$55,208 | |
K | S05B1S2TANS000 | 1機構/ 2“ | - | PTFE | 7 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | - | 100 PSI | 220學位F. | NT$156,030 | |
L | PB 1/4 TS4CA。 | 1機構/ 4“ | ATEX.jpg、EN.png | 山都平R | - | 1機構/ 32“ | 5加侖/分鐘 | 100 PSI | 190°F | NT$58,027 | 詢價
|
L | PB 1/4 TS4PP。 | 1機構/ 4“ | CN.png | 山都平R | - | 1機構/ 32“ | 5加侖/分鐘 | 100 PSI | 180°F | NT$34,065 | 詢價
|
M | 66625B-444-C | 2" | - | PTFE | - | 1機構/ 4“ | 172加侖/分鐘 | 120 PSI | 200學位F. | NT$387,395 | |
N | S20B1A1EANS000 | 2" | - | 山都平(R) | 12.593 | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 220學位F. | NT$170,168 | |
O | S20B1I1EANS000 | 2" | - | 山都平(R) | 12.593 | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 275學位F. | NT$193,725 | |
P | HDF2 DP6I | 2" | - | 山都平(R) | 13.63“ | 2" | - | 125 PSI | 275學位F. | NT$175,646 | |
O | S20B1I2TANS000 | 2" | - | PTFE | 12.593 | 1機構/ 4“ | - | 125 PSI | 220學位F. | NT$223,950 | |
P | HDF2 DP6A | 2" | - | 山都平(R) | 13.63“ | 2" | - | 125 PSI | 275學位F. | NT$180,255 | |
Q | HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 135 GPM | 125 PSI | 220學位F. | NT$210,826 | |
N | S20B1阿班斯000 | 2" | - | 山都平(R) | 12.593 | 1機構/ 4“ | 106 GPM | 125 PSI | 180學位F. | NT$163,634 | |
R | SA3M DS2II | 3" | - | 山都平(R) | 16.187“ | 3" | - | 125 PSI | 275學位F. | NT$338,631 | |
S | S07B1P1PPNS000 | 3機構/ 4“ | - | 山都平(R) | 7 1機構/ 16“ | 3機構/ 20“ | - | 100 PSI | 180學位F. | NT$72,103 |
雙隔膜泵
Sandpiper 雙隔膜泵(也稱為 AODD 泵)由空氣/天然氣驅動,用於輸送污泥、泥漿、磨料和剪切敏感流體。 這些泵中的氣壓沿著隔膜的整個表面作用,在泵送時保持平衡,與機械操作的隔膜泵相比,這大大延長了泵的使用壽命。 這些 AODD 泵非常適合按需間歇性作業,可以安全地干運行和空轉,不會對泵或系統造成任何損壞。 Sandpiper 泵具有自吸和高真空能力,即使位於坑外也能連續泵送流體,並提供 9.8 m 的最大吸程。 此外,它們的淹沒式吸入功能允許將泵安裝在室外,並且最適合泵送粘性流體。 由於它們可以安全地潛水並利用壓縮空氣而不是電力作為動力源,因此這些泵適合在危險區域使用。 Sandpiper 雙隔膜泵的流量為 4、42、106 和 135 GPM,可採用 NPT 和法蘭式連接。 當泵浸沒在水下時,沉積物和碎片非常常見,可以使用屏蔽入口選項來提高過濾過程的效率。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣缸支架
- 腳凳
- 球墨鑄鐵管件
- 標籤保護貼
- 飛行員鏡頭
- 動力鋸及配件
- 衛生設備
- 技術培訓
- 專用安全工具
- 實驗室通風櫃及配件
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 帶隔離接地的商業級插座,2 極
- ANDERSEN 地毯賽跑者
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 角掃帚54英寸總長7飾邊
- GUARDAIR Whisper Jet系列安全氣槍
- DIXON 儀表公分支三通
- SPEARS VALVES 高純度 TFM 襯裡蝶閥,FKM O 形圈
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 管件 HDPE 截止立管延長件
- GROTE 前大燈
- HONEYWELL 循環通風口
- NIBCO 帶活接頭的組合球閥