項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 組裝 |
內閣顏色 | 油灰 |
鑄工 | (4)旋轉4英寸直徑多輪腳輪(2 w /剎車) |
腳輪類型 | (2)旋轉和(2)制動旋轉 |
腳輪直徑 | 4" |
門型 | 標準 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 22 |
鎖系統 | 3點凹進 |
材料 | 鍍鋅鋼 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 36“ |
貨架容量 | 200磅。 |
強度等級 | 工業 |
船重(kg) | 77.85 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 裝配 | 內閣顏色 | 總寬度 | 貨架容量 | 腳輪直徑 | 測量 | 鎖系統 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA11362430-04 | 36“ | 焊接 | 砂色 | 36“ | 200磅。 | 5" | 20/22 | 3點 | 新台幣18,615元 | ||
TA4R 462472-07 | 78“ | 組裝 | 油灰 | 46“ | 230磅。 | 4" | 22 | 3點凹進 | 新台幣41,482元 | 詢價
|