項目 | 洗手盆 |
符合ADA | 沒有 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 9-1 / 2“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 7" |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 17的“X 14” |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 2" |
龍頭孔直徑 | 7機構/ 8“ |
水龍頭安裝中心 | 2" |
水龍頭操作 | 腕帶手柄 |
完 | Polished 抛光 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
測量 | 18 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 46“ |
總長度 | 19“ |
總寬度 | 18“ |
側面飛濺 | 是 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 20.21 |
船高(厘米) | 72.64 |
船長(厘米) | 51.56 |
船寬(厘米) | 49.28 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 碗深 | 碗尺寸 | 孔數 | 站點數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6054 | 壁燈 | 5" | 14的“X 11” | 2 | 1 | 16“ | 16“ | 15.25“ | 新台幣21,726元 | ||
505L | 壁燈 | 7" | 17的“X 14” | 1 | 1 | 16.5“ | 19“ | 18“ | 新台幣46,736元 | ||
505FL | 壁燈 | 7" | 17的“X 14” | 2 | 1 | 16.5“ | 19“ | 18“ | 新台幣55,127元 | ||
ES2-505L | 壁燈 | 7" | 17的“X 14” | 1 | 1 | 16.5“ | 19“ | 18“ | 新台幣70,612元 | ||
ESB2-505L | 壁燈 | 7" | 17的“X 14” | 1 | 1 | 16.5“ | 19“ | 18“ | 新台幣74,990元 | ||
507L | 壁燈 | 7" | 17的“X 14” | 1 | 1 | 16.5“ | 19“ | 18“ | 新台幣53,201元 | ||
507FL | 壁燈 | 7" | 17的“X 14” | 2 | 1 | 16.5“ | 19“ | 18“ | 新台幣65,211元 |