SANI-LAV 512FSL 清洗站 120 英寸長 20 英寸寬 45 英寸高
貨號:AD3LVV
型號:512FSL交叉編號:40D747
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$282,174 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 清洗站 |
符合ADA | 沒有 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 10“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 8" |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 117英寸x 16-1 / 2英寸 |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 2" |
龍頭孔直徑 | 7機構/ 8“ |
水龍頭操作 | 傳感器 |
完 | 緞 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
測量 | 16 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 6 |
站點數 | 6 |
總高度 | 45“ |
總長度 | 120“ |
總寬度 | 20“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 139.5 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 314.96 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |