SANI-LAV 58W8 清洗站 80 英寸長 20 英寸寬 18 英寸高
貨號:AE4NHK
型號:58W8交叉編號:5LYA8
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$140,898 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 清洗站 |
符合ADA | 沒有 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 10“ |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 8" |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 16-1 / 2“ x 77” |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 2" |
龍頭孔直徑 | 7機構/ 8“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
完 | 緞 |
測量 | 16 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 8 |
站點數 | 4 |
總高度 | 18“ |
總長度 | 80“ |
總寬度 | 20“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 51.48 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 213.36 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |