項目 | 噴嘴 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 3/4“ GHT母型入口 |
流量 | 6.5加侖/分鐘 |
總長: | 5" |
材料 | 鋅,黃銅,不銹鋼 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 32度至180度F |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顏色 | 流量 | 項目 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2W | 白色 | 6.5加侖/分鐘 | 噴嘴 | 5" | 鋅,黃銅,不銹鋼 | 100 PSI | 32度至180度F | 新台幣679元 | ||
N2BL | 藍色 | 6.5加侖/分鐘 | 噴嘴 | 5" | 鋅,黃銅,不銹鋼 | 100 PSI | 32度至180度F | 新台幣671元 | ||
諾爾 | 紅 | 6.5加侖/分鐘 | 噴嘴 | 5" | 鋅,黃銅,不銹鋼 | 100 PSI | 32度至180度F | 新台幣678元 | ||
N2G | 湖水綠 | 6.5加侖/分鐘 | 噴嘴 | 5" | 鋅,黃銅,不銹鋼 | 100 PSI | 32度至180度F | 新台幣652元 | ||
N2Y | 黃 | 6.5加侖/分鐘 | 噴嘴 | 5" | 鋅,黃銅,不銹鋼 | 100 PSI | 32度至180度F | 新台幣667元 | ||
N820 | 安全橙色 | 8.9加侖/分鐘 | 熱/冷噴嘴 | 6.625“ | 黃銅,不銹鋼 | 150 PSI | 32度至200度F | 新台幣8,644元 | ||
N8B20 | 黑色 | 8.9加侖/分鐘 | 熱/冷噴嘴 | 6.625“ | 黃銅,不銹鋼 | 150 PSI | 32度至200度F | 新台幣8,556元 |