項目 | 水嘴 |
顏色 | 安全橙色 |
連線設定 | Ght |
結構 | 不銹鋼/青銅 |
設計 | 工業級 |
流量控制 | 觸發 |
流量 | 2.5至6.5 gpm |
總長: | 5" |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 顏色 | 連線設定 | 結構 | 設計 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1W | 200學位F. | 白色 | Ght | 黃銅/不銹鋼 | 工業噴霧 | 2.5至7.5 gpm | 5.5“ | 150 PSI | 新台幣4,021元 | ||
N1B | 200學位F. | 黑色 | 3/4“ GHT | 黃銅/不銹鋼 | 工業噴霧 | 2.5至7.5 gpm | 5.5“ | 150 PSI | 新台幣4,068元 | ||
N3 | 180學位F. | 安全橙色 | Ght | 不銹鋼/青銅 | 工業級 | 2.5至7.5 gpm | 7.25“ | 100 PSI | 新台幣4,908元 | ||
N2 | 180學位F. | 安全橙色 | Ght | 鑄鋅,黃銅和不銹鋼 | 絕緣的 | 2.5至6.5 gpm | 5" | 100 PSI | 新台幣618元 | ||
N1 | 200學位F. | 安全橙色 | Ght | 黃銅/不銹鋼 | 工業噴霧 | 2.5至7.5 gpm | 5.5“ | 150 PSI | 新台幣3,884元 | ||
N8 | 200學位F. | 安全橙色 | 3/4“ GHT | 黃銅/不銹鋼 | 後扳機 | 4.5至10.5 gpm | 6 1機構/ 3“ | 150 PSI | 新台幣8,320元 | ||
N8B | 200學位F. | 黑色 | 3/4“ GHT | 黃銅/不銹鋼 | 後扳機 | 4.5至10.5 gpm | 6 1機構/ 3“ | 150 PSI | 新台幣8,772元 |