項目 | 電子無鑰匙鎖舌 |
渦流 | 2-3/8 to 2-3/4" |
門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
完 | 緞鉻 |
功能 | 帶有鍵替代的輔助 |
級 | 2 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 與機身相同顏色 |
鍵控 | 不同(KD) |
閂鎖正面尺寸 | 1英寸x 2-1 / 4英寸 |
鎖存長度 | 1" |
材料 | 黃銅/鋼/鋅 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 10,000 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 10 |
外部深度 | 2-1 / 2“ |
外部高度 | 5.5“ |
寬度外 | 3" |
能量源 | 鹼性電池 |
定時入境津貼 | 5秒。 |
類別 | 重型 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BE365 C-KWY 普利茅斯 605 | 拋光黃銅 | 新台幣10,218元 |