得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 封閉式功率繼電器 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 引腳 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPF2AB7 | 24 VAC | 30A @ 277 VAC | DPST編號 | 6 | 新台幣927元 | |
RPF2AF7 | 120 VAC | 30A @ 277 VAC | DPST編號 | 6 | 新台幣927元 | |
RPF2AP7 | 230 VAC | 30A @ 277 VAC | DPST編號 | 6 | 新台幣927元 | |
RPF2BJD | 12 VDC | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) | DPDT | 8 | 新台幣947元 | |
RPF2BBD | 24 VDC | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) | DPDT | 8 | 新台幣947元 | |
RPF2BB7 | 24 VAC | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) | DPDT | 8 | 新台幣947元 | |
RPF2BF7 | 120 VAC | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) | DPDT | 8 | 新台幣947元 |