項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 維持/維持/維持/維持 |
基本材料 | 金屬 |
邊框材質 | 金屬 |
凸輪 | H |
IP等級 | 65 |
密鑰號碼 | E10 |
鑰匙移除 | 任何位置 |
NEMA號 | 3、3R,4、12、13 |
操作員顏色 | Chrome瀏覽器 |
操作頭材料 | 金屬 |
位置 | 4 |
尺寸 | 30mm |
開關操作@位置A | O |
開關操作@位置B | 噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢 |
開關操作@位置C | 牛 |
開關操作@位置D | OX |
運營商類型 | 鍵控 |
UPC | 785901389699 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 基本材料 | 密鑰號碼 | NEMA號 | 操作員顏色 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKS88 | 塑料 | 無鑰匙 | 3、3R,4、4X,12、13 | 沒有操作員 | 沒有操作員 | 新台幣2,399元 | ||
9001KS88B | 金屬 | 無鑰匙 | 3、3R,4、12、13 | 黑色 | 槓桿 | 新台幣3,711元 | ||
9001KS88 | 金屬 | 無鑰匙 | 3、3R,4、12、13 | 沒有操作員 | 沒有操作員 | 新台幣2,610元 | ||
9001SKS88B | 塑料 | 無鑰匙 | 3、3R,4、4X,12、13 | 黑色 | 槓桿 | 新台幣3,295元 |