扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

施耐德電氣 9001SK2108 電位器 30mm 耐腐蝕 2 瓦 10000 歐姆 | AG6PWK 3KK89

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2108 電位器 30mm 耐腐蝕 2 瓦 10000 歐姆

有現貨
貨號:AG6PWK 型號:9001SK2108交叉編號:3KK89

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,665 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目耐腐蝕電位器
最高 安培4mA
最高 電壓500 VAC
NEMA號4、4X,13
尺寸30mm
2

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)6.35
船長(厘米)12.19
船寬(厘米)5.59
HS代碼8533408070

產品詳細說明:

  • 錶盤刻度(0至100%)
  • 歐姆(10,000)

產品型號

產品型號價錢
施耐德電氣 9001SK2106 電位器 30mm 耐腐蝕 2 W 2500 歐姆 | AF9JJC 2NMF2 9001SK2106新台幣14,665元
施耐德電機 9001SK2105 耐腐蝕電位器,1000 歐姆,13/4/4X,2 W 瓦,500VAC | CU4VPT 2NMF1 9001SK2105新台幣14,665元
施耐德電機 9001SK2107 耐腐蝕電位器,5000 歐姆,13/4/4X,2 W 瓦,500VAC | CU4VPU 2FM92 9001SK2107新台幣14,665元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2108 電位器 30mm 耐腐蝕 2 瓦 10000 歐姆
新台幣14,665元 /單元