項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 是 |
可調加速時間 | 0到999.9秒。 |
可調減速時間 | 0到999.9秒。 |
控制方法 | 無傳感器的磁通矢量可自動計算出低速,高啟動轉矩應用中的最佳電機性能 |
控制類型 | 鍵盤/遠程鍵盤/ Modbus |
深度 | 4.77“ |
數字讀數 | 是 |
顯示類型 | 指示燈 |
顯示器 | 指示燈 |
動態制動 | 外部選擇 |
擴展模組 | IP21 |
身高 | 5.63“ |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入相交流 | 1 |
輸入電壓 | 115 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
最高 生命值 | 1/2 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 2.4 |
輸出頻率範圍 | 10到400赫茲 |
輸出電壓 | 230 VAC |
保護的故事 | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 |
啟動/停止控制 | 可編程 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 170% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 120% |
信號寬度 | 2.83“ |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8504404000 |
型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 生命值 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞視12H018F1 | 4.02“ | 5.63“ | 120 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83“ | 新台幣12,251元 | |
亞視12H018M2 | 4.02“ | 5.63“ | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83“ | 新台幣13,512元 | |
亞視12H018M3 | 4.02“ | 5.63“ | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83“ | 新台幣12,299元 | |
亞視12H037M2 | 4.77“ | 5.12“ | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83“ | 新台幣13,930元 | |
亞視12H037M3 | 4.77“ | 5.63“ | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83“ | 新台幣13,090元 | |
亞視12H055M2 | 5.17“ | 5.63“ | 230 VAC | 3/4 | 3.5 | 230 VAC | 2.83“ | 新台幣13,605元 | |
亞視12H075F1 | 6.15“ | 5.59“ | 115 / 230 VAC | 1 | 4.2 | 115 / 230 VAC | 4.13“ | 新台幣15,683元 |