扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2變頻驅動器3/4 Hp 230vac | AG7EAB 5WJK1

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 變頻驅動器 3/4 Hp 230vac

有現貨
貨號: AG7EAB 型號:ATV12H055M2交叉參考:5WJK1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,605 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目變頻驅動
接受輸入控制信號
可調加速時間0到999.9秒。
可調減速時間0到999.9秒。
控制方法無傳感器的磁通矢量可自動計算出低速,高啟動轉矩應用中的最佳電機性能
控制類型鍵盤/遠程鍵盤/ M​​odbus
深度5.17“
數字讀數
顯示類型指示燈
顯示器指示燈
動態制動外部選擇
擴展模組IP21
身高5.63“
輸入頻率50 / 60赫茲
輸入相交流1
輸入電壓230 VAC
鍵盤鎖定
最高 生命值3/4
Max.最高Output Amps輸出電流3.5
輸出頻率範圍10到400赫茲
輸出電壓230 VAC
保護的故事過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障
啟動/停止控制可編程
起動扭矩170%
扭矩@ 1 Hz120%
信號寬度2.83“

送貨信息:

船重(kg) 1.28
船高(厘米)11.68
船長(厘米)18.54
船寬(厘米)19.05
HS代碼8504404000

產品詳細說明:

  • 輸出相AC(3)

產品型號

產品型號深度身高輸入電壓最高 生命值Max.最高Output Amps輸出電流輸出電壓信號寬度價錢
施耐德電氣ATV12H018F1變頻器1 / 4hp | AG7DZV 5WJJ5 亞視12H018F14.02“5.63“120 VAC1/41.4230 VAC2.83“新台幣12,251元
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2變頻驅動器1/4 Hp 230vac | AG7DZW 5WJJ6 亞視12H018M24.02“5.63“230 VAC1/41.4230 VAC2.83“新台幣13,512元
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3變頻驅動器1/4 Hp 230vac | AG7DZX 5WJJ7 亞視12H018M34.02“5.63“230 VAC1/41.4230 VAC2.83“新台幣12,299元
施耐德電氣ATV12H037F1變頻器1/2 Hp 115v輸入| AG7DZY 5WJJ8 亞視12H037F14.77“5.63“115 VAC1/22.4230 VAC2.83“新台幣13,338元
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2變頻驅動器1/2 Hp 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 亞視12H037M24.77“5.12“230 VAC1/22.4230 VAC2.83“新台幣13,930元
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3變頻驅動器1/2 Hp 230vac | AG7EAA 5WJK0 亞視12H037M34.77“5.63“230 VAC1/22.4230 VAC2.83“新台幣13,090元
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075F1變頻驅動器1 Hp 115 / 230v | AG7EAC 5WJK2 亞視12H075F16.15“5.59“115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13“新台幣15,683元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 變頻驅動器 3/4 Hp 230vac
新台幣13,605元 /單元