ALLEGRO 安全軸流鼓風機
篩選
刀片材料: 玻璃纖維增強聚丙烯 , 鼓風機高度: 19“ , 鼓風機長度: 18“ , 鼓風機寬度: 18“ , 顏色: 橙色 , 管道表面處理: PVC塗層 ,流量一 90 度。 彎曲: 1981 CFM ,流量兩個 90 度。 彎曲: 1762 CFM , 腳材質: 我們的乳膠 , 保險絲類型: 直插30A , 格柵間距: 5機構/ 16“ , 輪轂材質: 鋁 , 最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲: 800 CFM , 最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲: 650 CFM , 最大限度。 溫度: 180度 F , NEMA 插頭配置: 5-15P ,腳數: 4 , 階段: 1 , 表面: 單層 , 開關類型: 內置開/關搖桿 , 類型: 軸向的
次數 | 型號 | 測量 | 線長 | 當前繪製 | 燒烤飾面 | 身高 | HP | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9553 | - | 20英尺 | 9A | - | 22 1機構/ 2“ | 1馬力 | 20“ | 聚乙烯 | NT$35,644 | |
B | 9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$114,036 | 詢價
|
C | 9539-16直流 | - | 15英尺 | 39A | - | 22“ | 1 / 2 hp | 20“ | 聚乙烯 | NT$50,882 | 詢價
|
C | 9539-16EX | - | 25英尺 | 9.6/4.6-4.8A | - | 22“ | 3 / 4 hp | 20“ | 聚乙烯 | NT$72,877 | 詢價
|
D | 9558-25 | - | 25英尺 | 9.6/4.6-4.8A | - | 22 1機構/ 2“ | 3 / 4 hp | 34“ | 聚乙烯 | NT$96,652 | |
B | 9515-直流 | - | 15英尺 | 39A | 鍍鋅 | - | 1 / 2 hp | - | - | NT$65,045 | 詢價
|
A | 9556 | - | 15英尺 | 36A | - | 22 1機構/ 2“ | 1 / 2 hp | 20“ | 聚乙烯 | NT$55,970 | 詢價
|
E | 9529 | 16 ga。 | - | 22A | - | 16“ | 1 / 4 hp | 15 1機構/ 2“ | 鐵件 | NT$32,677 | |
F | 9506 | 18 ga。 | 15英尺 | 22A | 鋼/鍍鉻 | 15“ | 1 / 4 hp | 14“ | 鐵件 | NT$24,782 |
軸流鼓風機
Allegro 軸流風機適用於需要大量產量的應用。 這些直流標準金屬鼓風機包括一個 1/2 馬力發動機和一個高效的六鋒利邊緣葉輪,位於重型金屬外殼中,每側都有手柄,方便攜帶。 它們旨在與標準車輛或卡車電池一起用作動力源。