項目 | 密閉空間吹風機 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 9.6/4.6-4.8A |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
完 | 氯丁橡膠塗層 |
身高 | 22“ |
HP | 3 / 4 hp |
總長: | 20“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
葉片數 | 3 |
插頭類型 | ECP |
產品數據表 | allegro-safety-9539-16ex.pdf |
RPM | 3450RPM |
溫度 抵抗性 | 250度 F |
電壓 | 115/ 208-230V 交流電 |
信號寬度 | 21“ |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | 0 |
產品 | 型號 | 測量 | 線長 | 當前繪製 | 燒烤飾面 | 身高 | HP | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18 ga。 | 15英尺 | 22A | 鋼/鍍鉻 | 15“ | 1 / 4 hp | 14“ | 鐵件 | 新台幣24,782元 | ||
9529 | 16 ga。 | - | 22A | - | 16“ | 1 / 4 hp | 15 1機構/ 2“ | 鐵件 | 新台幣32,677元 | ||
9553 | - | 20英尺 | 9A | - | 22 1機構/ 2“ | 1馬力 | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣35,644元 | ||
9515-直流 | - | 15英尺 | 39A | 鍍鋅 | - | 1 / 2 hp | - | - | 新台幣65,045元 | 詢價
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣114,036元 | 詢價
| |
9539-16直流 | - | 15英尺 | 39A | - | 22“ | 1 / 2 hp | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣50,882元 | 詢價
| |
9556 | - | 15英尺 | 36A | - | 22 1機構/ 2“ | 1 / 2 hp | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣55,970元 | 詢價
|