項目 | 密閉空間吹風機 |
鼓風機高度 | 19“ |
鼓風機長度 | 18“ |
鼓風機寬度 | 18“ |
顏色 | 橙色 |
線長 | 15英尺 |
當前繪製 | 39A |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
完 | 環氧粉末塗層 |
流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1981 CFM |
流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1762 CFM |
腳材質 | 我們的乳膠 |
保險絲放大器 | 60A |
燒烤飾面 | 鍍鋅 |
HP | 1 / 2 hp |
輪轂材質 | 鋁 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 2929 CFM |
最高 溫度 | 180度 F |
自由空氣中的最大流量 | 2929 CFM |
腳數 | 4 |
葉片數 | 6 |
產品數據表 | allegro-safety-9515-dc.pdf |
RPM | 1750RPM |
表面 | 單層 |
電壓 | 12V DC |
產品 | 型號 | 測量 | 線長 | 當前繪製 | 燒烤飾面 | 身高 | HP | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18 ga。 | 15英尺 | 22A | 鋼/鍍鉻 | 15“ | 1 / 4 hp | 14“ | 鐵件 | 新台幣24,782元 | ||
9529 | 16 ga。 | - | 22A | - | 16“ | 1 / 4 hp | 15 1機構/ 2“ | 鐵件 | 新台幣32,677元 | ||
9553 | - | 20英尺 | 9A | - | 22 1機構/ 2“ | 1馬力 | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣32,806元 | ||
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣114,036元 | 詢價
| |
9539-16直流 | - | 15英尺 | 39A | - | 22“ | 1 / 2 hp | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣50,882元 | 詢價
| |
9539-16EX | - | 25英尺 | 9.6/4.6-4.8A | - | 22“ | 3 / 4 hp | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣72,877元 | 詢價
| |
9556 | - | 15英尺 | 36A | - | 22 1機構/ 2“ | 1 / 2 hp | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣55,970元 | 詢價
|