項目 | 密閉空間吹風機 |
刀片材料 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 15英尺 |
當前繪製 | 22A |
風管直徑 | 8" |
完 | 環氧粉末塗層 |
保險絲放大器 | 30A |
保險絲類型 | 直插30A |
測量 | 18 ga。 |
燒烤飾面 | 鋼/鍍鉻 |
格柵間距 | 5機構/ 16“ |
身高 | 15“ |
HP | 1 / 4 hp |
總長: | 14“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1150 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 800 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 650 CFM |
葉片數 | 6 |
插頭類型 | 鱷魚夾 |
產品數據表 | allegro-safety-9506-01.pdf |
RPM | 3800RPM |
類別 | 軸向的 |
UPC | 697886640989 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 13 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 23 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 測量 | 線長 | 當前繪製 | 燒烤飾面 | 身高 | HP | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9529 | 16 ga。 | - | 22A | - | 16“ | 1 / 4 hp | 15 1機構/ 2“ | 鐵件 | 新台幣32,677元 | ||
9553 | - | 20英尺 | 9A | - | 22 1機構/ 2“ | 1馬力 | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣32,806元 | ||
9515-直流 | - | 15英尺 | 39A | 鍍鋅 | - | 1 / 2 hp | - | - | 新台幣65,045元 | 詢價
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣114,036元 | 詢價
| |
9539-16直流 | - | 15英尺 | 39A | - | 22“ | 1 / 2 hp | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣50,882元 | 詢價
| |
9539-16EX | - | 25英尺 | 9.6/4.6-4.8A | - | 22“ | 3 / 4 hp | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣72,877元 | 詢價
| |
9556 | - | 15英尺 | 36A | - | 22 1機構/ 2“ | 1 / 2 hp | 20“ | 聚乙烯 | 新台幣55,970元 | 詢價
|