項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 是 |
可調加速時間 | 0到999.9秒。 |
可調減速時間 | 0到999.9秒。 |
控制方法 | 無傳感器的磁通矢量可自動計算出低速,高啟動轉矩應用中的最佳電機性能 |
控制類型 | 鍵盤/遠程鍵盤/ Modbus |
深度 | 4.8“ |
數字讀數 | 是 |
顯示類型 | LED(4)7段顯示器 |
顯示器 | 驅動電壓 |
動態制動 | 內部開關/外部電阻 |
擴展模組 | IP21 |
身高 | 5.7“ |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入相交流 | 3 |
輸入電壓 | 208-240 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
最高 生命值 | 1/2 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 3.3 |
輸出頻率範圍 | 0.5到500赫茲 |
輸出電壓 | 208-240 VAC |
保護的故事 | IP21 |
啟動/停止控制 | 可編程 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 170% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 120% |
信號寬度 | 2.83“ |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8504404000 |
型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 生命值 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞視312HU11M2 | 5.98“ | 5.63“ | 208-240 VAC | 1.5 | 6.9 | 208-240 VAC | 4.21“ | 新台幣24,248元 | |
亞視312HU15M3 | 7.56“ | 12.97“ | 208-240 VAC | 2 | 8 | 208-240 VAC | 9.65“ | 新台幣28,189元 | |
亞視312HU55N4 | 6.77“ | 9.13“ | 400-480 VAC | 7.5 | 14.3 | 400-480 VAC | 7.09“ | 新台幣58,789元 |