項目 | IEC控制繼電器 |
線圈等級 | 30VA湧流,4.5VA密封 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3NO / 1NC |
接觸材料 | 銀鎳 |
Hz | 50/60 |
安裝 | DIN導軌/面板 |
響應時間 | 拾取:16 毫秒,退出:8 毫秒。 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | FR |
型號 | 線圈電壓 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Hz | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA2KN22B7 | 24 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | 拾取:16 毫秒,退出:8 毫秒。 | 新台幣2,372元 | |
CA2KN22G7 | 120 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | 拾取:16 毫秒,退出:8 毫秒。 | 新台幣2,372元 | |
CA2KN22T7 | 480 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | 拾取:16 毫秒,退出:8 毫秒。 | 新台幣2,372元 | |
CA2KN22U7 | 240 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | 拾取:16 毫秒,退出:8 毫秒。 | 新台幣2,372元 | |
CA2KN31B7 | 24 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | 拾取:16 毫秒,退出:8 毫秒。 | 新台幣2,549元 | |
CA2KN31U7 | 240 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | 拾取:16 毫秒,退出:8 毫秒。 | 新台幣2,549元 | |
CA2KN40B7 | 24 VAC | 4NO | 50/60 | 拾取:16 毫秒,退出:8 毫秒。 | 新台幣2,689元 |