項目 | 電機管理系統 |
電流範圍 | 0.40至8A |
深度 | 4.82“ |
身高 | 2.4“ |
介面 | 以太網Modbus TCP |
UPC | 785901620198 |
信號寬度 | 3.58“ |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | CN |
型號 | 電流範圍 | 介面 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LTMR08MBD | 0.40至8A | MODBUS | 新台幣43,541元 | |
LTMR27MBD | 1.35至27A | MODBUS | 新台幣43,541元 | |
LTMR100MBD | 5至100A | MODBUS | 新台幣49,244元 | |
LTMR08MFM | 0.40至8A | MODBUS | 新台幣39,367元 | |
LTMR27MFM | 1.35至27A | MODBUS | 新台幣37,436元 | |
LTMR100MFM | 5至100A | MODBUS | 新台幣41,941元 | |
LTMR08PBD | 0.40至8A | 現場總線DP | 新台幣45,717元 |