施耐德電機 Ssp3a250f7t | 34uj34 | XNUMXujXNUMX固態繼電器| Raptor Supplies 台灣
施耐德電機 SSP3A250F7T 固態繼電器 90-140VAC SCR 50A UL | AG4VJK 34UJ34

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250F7T 固態繼電器 90-140VAC SCR 50A UL

貨號:AG4VJK 型號:SSP3A250F7T交叉編號:34UJ34

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目固態繼電器
安培50
錶殼顏色深灰色
手指安全
綠色認證或其他認可符合RoHS
輸入電壓90-140 VAC
Max.最高Input Volts輸入電壓140VAC
Max.最高Output Amps輸出電流50A
Max.最高Output Volts輸出電壓530VAC
Min.最小Input Volts輸入電壓30VAC
Min.最小Output Volts輸出電壓48VAC
安裝輪緣
段落3
開關類型SCR
在開啟30VAC
電壓輸出48-530 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)12.07
船長(厘米)8.51
船寬(厘米)4.06
HS代碼8541408000

產品型號

產品型號電壓輸出安培錶殼顏色輸入電壓Max.最高Output Amps輸出電流安裝段落開關類型價錢
施耐德電氣SSM1A112BD固態繼電器4-32VDC 12A深灰色| AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12深灰色4 32 VDC12ADIN1SCR新台幣2,050元
施耐德電氣SSM1A112BDR固態繼電器4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12深灰色4 32 VDC12ADIN1SCR新台幣2,344元
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7固態繼電器90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12深灰色90-140 VAC12ADIN1SCR新台幣2,229元
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD固態繼電器4-32VDC SCR深灰色| AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6深灰色4 32 VDC6ADIN1SCR新台幣1,640元
施耐德電氣SSM1A16BDR固態繼電器4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6深灰色4 32 VDC6ADIN1SCR新台幣1,804元
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7固態繼電器90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6深灰色90-140 VAC6ADIN1SCR新台幣1,849元
施耐德電氣SSM1A312BD固態繼電器4-32VDC深灰色UL |德州儀器TI.com.cn AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12深灰色4 32 VDC12ADIN1SCR新台幣2,004元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250F7T 固態繼電器 90-140VAC SCR 50A UL