項目 | 擴展模塊 |
輸入數量 | 0 |
輸出數量 | 8 |
所需功率 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 7.5 |
船長(厘米) | 10.5 |
船寬(厘米) | 12.5 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 輸入數量 | 輸出數量 | 所需功率 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3XT101BD | 6 | 4 | 24 VDC | 24 VDC | 新台幣5,766元 | ||
SR3XT141FU | 8 | 6 | 100到240 VAC | 100-240 VAC | 新台幣6,740元 | ||
SR3MBU01BD | - | - | 24 VDC | - | 新台幣9,021元 | ||
SR3XT61BD | 4 | 2 | 24 VDC | - | 新台幣4,557元 | ||
SR3XT61B | 4 | 2 | 24 VAC | - | 新台幣5,094元 | ||
SR3XT61FU | 4 | 2 | 100到240 VAC | - | 新台幣4,437元 | ||
SR3XT101B | 6 | 4 | 24 VAC | - | 新台幣5,815元 |