項目 | 非發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻金屬 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 65 |
圖例/背景色 | 白紅 |
材料 | 金屬 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 全副武裝 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 材料 | Bezel 擋板 | 顏色 | NEMA號 | 運營商類型 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 頭材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BA61 | 金屬 | 鍍鉻金屬 | 藍色 | 4、4X,13 | 全副武裝 | 1NO | 10A @ 600 VAC | 金屬 | 新台幣1,644元 | ||
XB4BA711237 | - | - | - | 1,3,4,4X,12 | 三聯(2個沖洗和1個擴展)前按鈕 | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 金屬 | 新台幣4,917元 | ||
XB4BA731327 | - | - | - | 1,3,4,4X,12 | 三聯(2個沖洗和1個擴展)前按鈕 | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 金屬 | 新台幣4,916元 | ||
XB5AA711237 | - | - | - | 1,3,4,4X,12 | 三聯(2個沖洗和1個擴展)前按鈕 | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 塑料 | 新台幣4,643元 | ||
XB5AA731327 | - | - | - | 1,3,4,4X,12 | 三聯(2個沖洗和1個擴展)前按鈕 | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 塑料 | 新台幣5,212元 | ||
XB5AA21 | 塑料 | 塑料 | 黑色 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 全副武裝 | 1NO | 10A @ 230 VAC | 塑料 | 新台幣1,644元 | ||
XB5AA25 | 塑料 | 塑料 | 黑色 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 全副武裝 | 1NO / 1NC | 10A @ 230 VAC | 塑料 | 新台幣2,830元 |