項目 | 非發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66、69K |
圖例/背景色 | 白/黑,白/紅,白/黑 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,3,4,4X,12 |
頭數 | 3 |
三方圈 | 矩形 |
尺寸 | 22mm |
運營商類型 | 三聯(2個沖洗和1個擴展)前按鈕 |
UPC | 094720824596 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.4 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 4.45 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 材料 | Bezel 擋板 | 顏色 | NEMA號 | 運營商類型 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 頭材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BA61 | 金屬 | 鍍鉻金屬 | 藍色 | 4、4X,13 | 全副武裝 | 1NO | 10A @ 600 VAC | 金屬 | 新台幣1,882元 | ||
XB4BA731327 | - | - | - | 1,3,4,4X,12 | 三聯(2個沖洗和1個擴展)前按鈕 | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 金屬 | 新台幣4,916元 | ||
XB5AA711237 | - | - | - | 1,3,4,4X,12 | 三聯(2個沖洗和1個擴展)前按鈕 | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 塑料 | 新台幣4,643元 | ||
XB5AA731327 | - | - | - | 1,3,4,4X,12 | 三聯(2個沖洗和1個擴展)前按鈕 | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 塑料 | 新台幣5,212元 | ||
XB5AA21 | 塑料 | 塑料 | 黑色 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 全副武裝 | 1NO | 10A @ 230 VAC | 塑料 | 新台幣1,882元 | ||
XB5AA25 | 塑料 | 塑料 | 黑色 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 全副武裝 | 1NO / 1NC | 10A @ 230 VAC | 塑料 | 新台幣2,849元 | ||
XB4BA25 | 金屬 | 鍍鉻金屬 | 黑色 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 全副武裝 | 1NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 金屬 | 新台幣2,442元 |