項目 | 警告燈 |
顏色 | 湖水綠 |
當前繪製 | 1300mA AC / 850mA DC |
直徑 | 2.75“ |
每分鐘閃爍 | 60 |
身高 | 5.5“ |
外殼材質 | 玻璃纖維增強聚酰胺 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 旋入式圓頂 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 7W |
安裝 | 表面 |
工作溫度。 | -40至158度F |
能量源 | 24VAC或24至48VDC |
評分 | IP65,NEMA 1、4X,12 |
電壓 | 24VAC / 24至48VDC |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.38 |
原產地 | CZ |