施耐德電機警示燈,LED,24VAC 或 24 至 48VDC
篩選
當前繪製: 1300mA AC / 850mA DC , 直徑: 2.75“ , 每分鐘閃爍次數: 60 , 高度: 5.5“ , 築屋材料: 玻璃纖維增強聚酰胺 , 燈泡壽命: 50,000小時。 , 燈類型: 指示燈 ,鏡頭設計: 旋入式圓頂 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 , 光輸出: 7W , 安裝: 表面 ,工作溫度: -40至158度F , 能量源: 24VAC或24至48VDC , 評分: IP65,NEMA 1、4X,12 , 電壓: 24VAC / 24至48VDC
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 擱板
- 電氣路由器
- 調心滾子軸承
- 弧閃服裝套件
- 不銹鋼方管坯
- 電力測試
- 電加熱器及配件
- 地毯工具套件
- 層壓和裝訂設備
- 電氣過程加熱器和配件
- VIEGA MEGAPRESS 不間斷聯軸器
- BURNDY 端子/偏置舌機械連接器
- BRADY 基本型通用吸收襪
- WATTS N240 系列自動復位溫度和壓力釋放閥
- Arrow Pneumatics B75 系列一體式過濾器/穩壓器,三星
- VESTIL TG-600 系列安裝件
- HONEYWELL 擴展塢
- VESTIL DCT 系列吊裝式托架/旋轉器,帶 4 路槽
- GROVE GEAR GR 系列,BM-L 型,813 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BROWNING 帶剖分式錐形襯套的 C 系列抓帶滑輪,3 槽