得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電子警報 |
安培 | 0.280 AC |
顏色 | 黑色 |
分貝 | 0到105dB |
身高 | 4" |
外殼材質 | ABS塑料 |
室內/室外 | 室內 |
安裝 | 面板 |
工作溫度。 | 14度至122度F |
評分 | IP 54的 |
UPC | 785901811176 |
電壓 | 12/24 交流/直流 |
瓦 | 6.7 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8531800040 |