項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 瞬間/維持/瞬間 |
基本材料 | 塑料 |
邊框材質 | 尼龍 |
凸輪 | 沒有凸輪 |
IP等級 | 65 |
密鑰號碼 | 無鑰匙 |
鑰匙移除 | 無鑰匙 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
操作員顏色 | 白色 |
操作頭材料 | 塑料 |
位置 | 3 |
尺寸 | 22mm |
開關操作@位置A | XOOX |
開關操作@位置B | 氧氧 |
開關操作@位置C | OXXO |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 槓桿 |
UPC | 785901385844 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8538908060 |
產品 | 型號 | 行動 | 操作員顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ZB5AD303 | 維持/維持/維持 | 湖水綠 | 新台幣1,406元 |