項目 | 燈模組 |
顏色 | 黃 |
IP等級 | 20 |
燈泡模塊類型 | 指示燈 |
燈模塊電壓 | 24至120 VAC / DC |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 120 伏/直流 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 9405408000 |
型號 | 顏色 | 燈模塊電壓 | 燈電壓 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BVBG1 | 白色 | 24至120 VAC / DC | 24至120 VAC / DC | 螺絲夾 | 新台幣3,513元 | |
ZB4BVBG3 | 湖水綠 | 24至120 VAC / DC | 24至120 VAC / DC | 螺絲夾 | 新台幣3,480元 | |
ZB4BVBG4 | 紅 | 24至120 VAC / DC | 24至120 VAC / DC | 螺絲夾 | 新台幣3,480元 | |
ZB4BVBG5 | 黃 | 24至120 VAC / DC | 24至120 VAC / DC | 螺絲夾 | 新台幣3,132元 | |
ZB4BVBG6 | 藍色 | 24至120 VAC / DC | 24至120 VAC / DC | 螺絲夾 | 新台幣3,132元 | |
ZALVB5 | 黃 | 24 伏/直流 | 24 伏/直流 | 螺絲端子 | 新台幣3,200元 | |
ZB4BVB1 | 白色 | 24 伏/直流 | 24 伏/直流 | 螺絲夾 | 新台幣3,203元 |