項目 | 端口工具 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 硬質合金鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3" |
飛行員直徑 | 0.276輸入。 |
飛行員長度 | 0.610輸入。 |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1.75“ |
斑面直徑(在。) | 0.742 |
次數 | AS5202,MS33649 |
螺紋尺寸 | 5 / 16-24 UNJF-3B |
管徑 | 1/8英寸 |
類別 | 鉸刀先導 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.56 |
船長(厘米) | 2.82 |
船寬(厘米) | 8.56 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS5202-10R | 4 | 3.94“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 7 / 8-14 UNJF-3B | 鉸刀先導 | 新台幣11,424元 | |
AS5202-10S | 4 | 3.66“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 7 / 8-14 UNJF-3B | 堅實的飛行員 | 新台幣10,366元 | |
AS5202-11R | 4 | 4.12“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1-12 UNJF-3B | 鉸刀先導 | 新台幣12,452元 | |
AS5202-11S | 4 | 3.75“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1-12 UNJF-3B | 堅實的飛行員 | 新台幣10,590元 | |
AS5202-12R | 4 | 4.12“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1 1/16-12 UNJ-3B | 鉸刀先導 | 新台幣13,288元 | |
AS5202-12S | 4 | 3.8“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1 1/16-12 UNJ-3B | 堅實的飛行員 | 新台幣11,365元 | |
AS5202-14R | 4 | 4.37“ | 1" | 2.25“ | 1 3/16-12 UNJ-3B | 鉸刀先導 | 新台幣13,838元 |