項目 | 端口工具 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 硬質合金鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4.52“ |
飛行員直徑 | 1.261輸入。 |
飛行員長度 | 1.020輸入。 |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
刀柄長度 | 2" |
斑面直徑(在。) | 1.751 |
次數 | PS10035,RPT,AS1300 |
螺紋尺寸 | 1 5 / 16-18 UNJF |
管徑 | 1-1 / 4英寸 |
類別 | Rosan Cavity,鉸刀飛行員 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 12.42 |
船長(厘米) | 1.42 |
船寬(厘米) | 12.42 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT-12 | 硬質合金鋼 | 4 | 4.2“ | 1機構/ 2“ | 聯合國駐聯合國秘書長13 / 16-20 | 新台幣11,726元 | |
RPT-16 | 硬質合金鋼 | 4 | 4.26“ | 3機構/ 4“ | 1 1 / 8-18聯合國秘書長 | 新台幣12,893元 | |
RPT-2 | 固態硬質合金 | 3 | 4" | 3機構/ 8“ | UNJF 7 / 32-28 | 新台幣10,482元 | |
RPT-3 | 硬質合金鋼 | 4 | 4" | 3機構/ 8“ | UNJF 1 / 4-28 | 新台幣10,961元 | |
RPT-4 | 固態硬質合金 | 3 | 4" | 1機構/ 2“ | UNJF 5 / 16-24 | 新台幣11,300元 | |
RPT-5 | 固態硬質合金 | 3 | 3.48“ | 1機構/ 2“ | UNJF 3 / 8-24 | 新台幣10,967元 | |
RPT-6 | 硬質合金鋼 | 4 | 3.53“ | 1機構/ 2“ | UNJF 7 / 16-20 | 新台幣12,212元 |