項目 | 製冰機過濾系統 |
所需墨盒 | 製造商編號ADS-AP1,ADSAP1,ADS AP1,SCT-ADSAP1,SCTADSAP1,SCT ADSAP1 |
流量 | 2.1加侖/分鐘 |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 10 |
閔。 壓力 | 20 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 4.75“ |
總高度 | 25.25“ |
總寬度 | 5.593 |
減少 | 污垢,鐵鏽 |
使用壽命 | 9000加侖 |
船重(kg) | 2.1 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |