項目 | 製冰機過濾系統 |
所需墨盒 | 製造商。 編號 SSM1-P、SSM1P、SSM1 P、SCT-SSM1P |
流量 | 1.67加侖/分鐘 |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
閔。 壓力 | 20 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 4.75“ |
總高度 | 30.5“ |
總寬度 | 5.593 |
減少 | 氯,氣味 |
使用壽命 | 9000加侖 |
船重(kg) | 2.15 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 52.83 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |