項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 是 |
外殼深度(英寸) | 4 |
外殼高度(英寸) | 14 |
外殼寬度(英寸) | 14 |
完 | 白色 |
身高 | 14“ |
輸入電壓 | 120 VAC |
材料 | 金屬 |
輸出數量 | 4 |
輸出電流 | 4.5安培 |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 12V盒裝 |
電壓輸出 | 12 VDC |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 7.45 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 37.85 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 所需電池 | 外殼深度(英寸) | 輸出數量 | 輸出電流 | 類別 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-12/24-1 | 金屬 | 是 | 4 | 1 | 1安培 | 盒裝雙電壓 | 12 或 24 VDC | 9" | 新台幣18,318元 | ||
PSP 12 | - | 沒有 | - | - | 700mA | 12 VDC 插件 | 12 伏直流電,700 毫安 | - | 新台幣2,955元 | ||
PSP 24 | - | 沒有 | - | - | 350mA | 24 VDC 插件 | 24 伏直流電,350 毫安 | - | 新台幣2,726元 | ||
AQD-6 | 鐵件 | 沒有 | 4.75 | 1 | 6A | 交換 | 12 VDC 或 24 VDC | - | 新台幣18,057元 |