項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 沒有 |
完 | 黑色 |
輸入電壓 | 120 |
輸出電流 | 700mA |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 12 VDC 插件 |
電壓輸出 | 12 伏直流電,700 毫安 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 所需電池 | 外殼深度(英寸) | 輸出數量 | 輸出電流 | 類別 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-12/24-1 | 金屬 | 是 | 4 | 1 | 1安培 | 盒裝雙電壓 | 12 或 24 VDC | 9" | 新台幣18,318元 | ||
BPS-12-45 | 金屬 | 是 | 4 | 4 | 4.5安培 | 12V盒裝 | 12 VDC | 14“ | 新台幣36,110元 | ||
PSP 24 | - | 沒有 | - | - | 350mA | 24 VDC 插件 | 24 伏直流電,350 毫安 | - | 新台幣2,726元 | ||
AQD-6 | 鐵件 | 沒有 | 4.75 | 1 | 6A | 交換 | 12 VDC 或 24 VDC | - | 新台幣18,057元 |